Thomas & Betts - Raccord droit FIL.EXT.PIVOT-PG-L.NI - SP12/PG9/B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
filetage rotatif - Oui
en une pièce - Oui
traitement de la surface - nickelé
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963001444
Réf. Sonepar
00161004894
Réf. Fournisseur
SP12/PG9/B
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
filetage rotatif:
Oui
en une pièce:
Oui
traitement de la surface:
nickelé
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.