Thomas & Betts - Raccord droit FIL.EXT.PIVOT-PG-L.NI - SP25/PG21/B

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord droit FIL.EXT.PIVOT-PG-L.NI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 25 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - autre

  • taille du raccordement fileté - PG21

  • diamètre nominal en pouces - 3/4 pouce

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963003141

Réf. Sonepar

00161004897

Réf. Fournisseur

SP25/PG21/B

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre nominal:

25 mm

modèle:

droit

type de filetage:

autre

taille du raccordement fileté:

PG21

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

16.9 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

25 mm

longueur de filetage:

12 mm

longueur totale:

46 mm

hauteur totale:

30 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

Raccord droit FIL.EXT.PIVOT-PG-L.NI

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.