Thomas & Betts - Raccord droit FIL.EXT.PIVOTANT-M-L.NI - S10/M12/B

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord droit FIL.EXT.PIVOTANT-M-L.NI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 10 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M12 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963027222

Réf. Sonepar

00161004778

Réf. Fournisseur

S10/M12/B

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre nominal:

10 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M12 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

40...40

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

5.5 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

10 mm

longueur de filetage:

8 mm

longueur totale:

29.2 mm

hauteur totale:

14 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

Raccord droit FIL.EXT.PIVOTANT-M-L.NI

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.