Thomas & Betts - Raccord DROIT-LAIT. NICK-M - SPL16/M20/M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
diamètre nominal en pouces - 3/8 pouce
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963005206
Réf. Sonepar
00161004995
Réf. Fournisseur
SPL16/M20/M
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
16 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M20 x 1,5
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
10.3 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
16 mm
longueur de filetage:
13 mm
longueur totale:
34 mm
hauteur totale:
25.4 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
1500...1500 °C
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


