Thomas & Betts - Raccord DROIT-LAIT. NICK-M - SPL50/M50/M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 50 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M50 x 1,5
diamètre nominal en pouces - 1 1/2 pouces
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963007293
Réf. Sonepar
00161005000
Réf. Fournisseur
SPL50/M50/M
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
50 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M50 x 1,5
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
38.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
50 mm
longueur de filetage:
18 mm
longueur totale:
59 mm
hauteur totale:
60 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


