Thomas & Betts - Raccord DROIT-LAIT. NICK-PG - SPL25/PG21/M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25 mm
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - PG21
diamètre nominal en pouces - 3/4 pouce
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963013737
Réf. Sonepar
00161005007
Réf. Fournisseur
SPL25/PG21/M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre nominal:
25 mm
modèle:
droit
type de filetage:
autre
taille du raccordement fileté:
PG21
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
17.6 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
25 mm
longueur de filetage:
12 mm
longueur totale:
37 mm
hauteur totale:
35 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.