Thomas & Betts - Raccord DROIT-LAIT. NICK-PG - SPL63/PG48/M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord DROIT-LAIT. NICK-PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 63 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - autre

  • taille du raccordement fileté - PG48

  • diamètre nominal en pouces - 2 pouces

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963000799

Réf. Sonepar

00161005011

Réf. Fournisseur

SPL63/PG48/M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre nominal:

63 mm

modèle:

droit

type de filetage:

autre

taille du raccordement fileté:

PG48

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

50 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

63 mm

longueur de filetage:

25 mm

longueur totale:

61 mm

hauteur totale:

70 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

1500...1500 °C

Raccord DROIT-LAIT. NICK-PG

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.