Thomas & Betts - Raccord droit - Laiton nickelé - Pas NPT - SPL50/150/M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord droit - Laiton nickelé - Pas NPT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 47.5 mm

  • diamètre intérieur - 40.4 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP68

  • rayon de courbure, statique - 240 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963789564

Réf. Sonepar

00161005017

Réf. Fournisseur

SPL50/150/M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

47.5 mm

diamètre intérieur:

40.4 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP68

rayon de courbure, statique:

240 mm

diamètre nominal:

50 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

traitement de la surface:

autre

température d'utilisation:

1050...1050 °C

poids:

1.166 kg/m

couleur:

noir

tenue à la flexion:

flexible

avec homologation selon UL:

Non

Raccord droit - Laiton nickelé - Pas NPT

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.