Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thomas & Betts - Raccord droit MONO-J.INTÉG.PA6-M-GR - AT28/M25/A/GRY

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord droit MONO-J.INTÉG.PA6-M-GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 28 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille du raccordement fileté - M25 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963037672

Réf. Sonepar

00161004131

Réf. Fournisseur

AT28/M25/A/GRY

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

28 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP68

taille du raccordement fileté:

M25 x 1,5

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

gris

hauteur totale:

37.2 mm

longueur totale:

55.1 mm

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

métrique

longueur de filetage:

15.8 mm

matériau:

polyamide

matériau du joint:

TPE

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

Raccord droit MONO-J.INTÉG.PA6-M-GR

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.