Thomas & Betts - Raccord droit MONO-J.INTÉG.PA6-M-NR - AT42/M50/A/BLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 42 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - M50 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963037580
Réf. Sonepar
00161004122
Réf. Fournisseur
AT42/M50/A/BLY
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
42 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP68
taille du raccordement fileté:
M50 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
hauteur totale:
54.2 mm
longueur totale:
66.6 mm
diamètre nominal en pouces:
1 1/4 pouce
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
métrique
longueur de filetage:
15.8 mm
matériau:
polyamide
matériau du joint:
TPE
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


