Thomas & Betts - Raccord droit PA-FIL.EXT.FIX-M+ÉCR-NR - AL28/M25/PPA/BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 28 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M25 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963015144
Réf. Sonepar
00161004475
Réf. Fournisseur
AL28/M25/PPA/BL
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre nominal:
28 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
M25 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
hauteur totale:
35.5 mm
longueur totale:
53 mm
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
longueur de filetage:
16.2 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.