Thomas & Betts - Raccord droit PA-FIL.EXT.FIX-M+ÉCR-NR - XF25/M25/D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP65
taille du raccordement fileté - M25 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963001406
Réf. Sonepar
00161004512
Réf. Fournisseur
XF25/M25/D
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre nominal:
25 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP65
taille du raccordement fileté:
M25 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
hauteur totale:
43 mm
longueur totale:
52.5 mm
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
longueur de filetage:
15.5 mm
matériau du joint:
sans joint
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.