Thomas & Betts - Raccord droit PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-GR - AL42/M40/A/GR

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord droit PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 42 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - M40 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963007460

Réf. Sonepar

00161003607

Réf. Fournisseur

AL42/M40/A/GR

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre nominal:

42 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

M40 x 1,5

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

gris

hauteur totale:

52.8 mm

longueur totale:

63.8 mm

diamètre nominal en pouces:

1 1/4 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

métrique

longueur de filetage:

16 mm

matériau:

polyamide

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

Raccord droit PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-GR

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.