Thomas & Betts - Raccord droit PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-NR - AL28/M32/A/BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - fiche
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 28 mm
indice de protection (IP) - IP66
modèle - droit
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963026898
Réf. Sonepar
00161003591
Réf. Fournisseur
AL28/M32/A/BL
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
type de raccordement:
fiche
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
28 mm
indice de protection (IP):
IP66
modèle:
droit
filetage rotatif:
Non
taille du raccordement fileté:
M32 x 1,5
longueur de filetage:
12.2 mm
matériau du joint:
autre
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
22.3 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
28 mm
hauteur totale:
37.7 mm
longueur totale:
49.3 mm
couleur:
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.