Thomas & Betts - Raccord droit PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-NR - ASF16/M16/A/BL

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord droit PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-NR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille du raccordement fileté - M16 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963010569

Réf. Sonepar

00161004279

Réf. Fournisseur

ASF16/M16/A/BL

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre nominal:

16 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP68

taille du raccordement fileté:

M16 x 1,5

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

hauteur totale:

26 mm

longueur totale:

34 mm

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

longueur de filetage:

11.5 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

Raccord de conduit droit Adaptaseal avec un filetage externe mâle fixe M16 noir, en polyamide/Nylon 6.6, taille NC 16 mm. Livré en paquets de 10 unités, ces paquets sont regroupés en ensembles de 300 pièces.

Les Atouts de l'article:

Raccord droit pour gaine Adaptaseal fixe, filetage mâle, taille nominale de gaine 16 mm, filetage M16, polyamide (nylon) 66, noir.

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.