Thomas & Betts - Raccord droit PA6-FIL.EXT.FIX-PG-NR - AL10/PG9/A/BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 10 mm
modèle - angle 90°
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - PG9
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963011467
Réf. Sonepar
00161003612
Réf. Fournisseur
AL10/PG9/A/BL
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
10 mm
modèle:
angle 90°
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
PG9
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
hauteur totale:
35.3 mm
longueur totale:
18.1 mm
diamètre nominal en pouces:
1/4 pouce
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
autre
longueur de filetage:
10.2 mm
matériau:
polyamide
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


