Thomas & Betts - Raccord droit PA6-FIL.EXT.FIX-PG-NR - AL21/PG13/A/BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 21 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - PG13,5
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963012334
Réf. Sonepar
00161003621
Réf. Fournisseur
AL21/PG13/A/BL
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre nominal:
21 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
PG13,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
hauteur totale:
26.8 mm
longueur totale:
46 mm
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
autre
longueur de filetage:
11.2 mm
matériau:
polyamide
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.