Thomas & Betts - Raccord droit PA6-FIL.EXT.FIX-PG-NR - ASC42/PG36/A/BL

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord droit PA6-FIL.EXT.FIX-PG-NR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 42 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille du raccordement fileté - PG36

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963013683

Réf. Sonepar

00161004305

Réf. Fournisseur

ASC42/PG36/A/BL

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre nominal:

42 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP68

taille du raccordement fileté:

PG36

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

hauteur totale:

59 mm

longueur totale:

48 mm

diamètre nominal en pouces:

1 1/4 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

longueur de filetage:

12 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

Raccord droit PA6-FIL.EXT.FIX-PG-NR

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.