Thomas & Betts - Raccord droit PA6-FIL.EXT.FIX-PG-NR - ASC54/PG48/A/BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 54 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - PG48
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963013836
Réf. Sonepar
00161004306
Réf. Fournisseur
ASC54/PG48/A/BL
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre nominal:
54 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP68
taille du raccordement fileté:
PG48
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
hauteur totale:
71.7 mm
longueur totale:
54.5 mm
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
longueur de filetage:
12 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.