Thomas & Betts - Raccord droit PA6&L.NI-PG-EMB.MÉT.NR - AL16/PG11/SA/BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - PG11
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963036262
Réf. Sonepar
00161003848
Réf. Fournisseur
AL16/PG11/SA/BL
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre nominal:
16 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
PG11
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
hauteur totale:
24 mm
longueur totale:
54.2 mm
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
filetage rotatif:
Oui
type de raccordement:
connexion par encliquetage
longueur de filetage:
10 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.