Thomas & Betts - Raccord droit PA6&L.NIC-M-EMB.MÉT.NR - AL13/M16/SA/BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 13 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963019517
Réf. Sonepar
00161003831
Réf. Fournisseur
AL13/M16/SA/BL
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
13 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
M16 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
hauteur totale:
20.6 mm
longueur totale:
54 mm
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
filetage rotatif:
Oui
type de raccordement:
connexion par encliquetage
longueur de filetage:
12 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


