Thomas & Betts - Raccord droit PA6&L.NIC-PG-EMB.MÉT.GR - AL16/PG11/SA/GR

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord droit PA6&L.NIC-PG-EMB.MÉT.GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - PG11

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963019890

Réf. Sonepar

00161003856

Réf. Fournisseur

AL16/PG11/SA/GR

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre nominal:

16 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

PG11

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

gris

hauteur totale:

24 mm

longueur totale:

54.2 mm

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

filetage rotatif:

Oui

type de raccordement:

connexion par encliquetage

longueur de filetage:

10 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

Raccord droit PA6&L.NIC-PG-EMB.MÉT.GR

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.