Thomas & Betts - Raccord DROIT-PA6&LAIT. NICK-M-NR - AT34/M32/SA/BLY

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord DROIT-PA6&LAIT. NICK-M-NR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - fiche

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 34 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • modèle - droit

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963038143

Réf. Sonepar

00161004226

Réf. Fournisseur

AT34/M32/SA/BLY

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

type de raccordement:

fiche

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

34 mm

indice de protection (IP):

IP68

modèle:

droit

filetage rotatif:

Oui

taille du raccordement fileté:

M32 x 1,5

longueur de filetage:

17 mm

en une pièce:

Oui

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polyamide

matériau du joint:

TPE

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

26.5 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

34 mm

hauteur totale:

42 mm

longueur totale:

66.7 mm

couleur:

noir

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

Raccord DROIT-PA6&LAIT. NICK-M-NR

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.