Thomas & Betts - Raccord droit - Pas de vis fixe - Pas métrique - Laiton nickelé - SPLB16/M16/A

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord droit - Pas de vis fixe - Pas métrique - Laiton nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M16 x 1,5

  • diamètre nominal en pouces - 3/8 pouce

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963071744

Réf. Sonepar

00161005134

Réf. Fournisseur

SPLB16/M16/A

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

16 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M16 x 1,5

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

longueur de filetage:

13 mm

longueur totale:

44 mm

hauteur totale:

10.3 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

Raccord droit - Pas de vis fixe - Pas métrique - Laiton nickelé

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.