Thomas & Betts - Raccord droit - Polyamide (Nylon) 6 - Pas de vis externe fixe - Pas NPT - Noir - AL42/125/A/BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 42 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - autre
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963017100
Réf. Sonepar
00161003665
Réf. Fournisseur
AL42/125/A/BL
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre nominal:
42 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
autre
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
hauteur totale:
52.7 mm
longueur totale:
63.8 mm
diamètre nominal en pouces:
1 1/4 pouce
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
longueur de filetage:
16 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.