Thomas & Betts - Raccord droit - Polyamide (Nylon) 6 - Pas UNEF - Noir - AL16/U063/A/000620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 16 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - autre
type de construction - filetage intérieur
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963008795
Réf. Sonepar
00161003997
Réf. Fournisseur
AL16/U063/A/000620
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
16 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP68
taille du raccordement fileté:
autre
type de construction:
filetage intérieur
couleur:
noir
hauteur totale:
22.6 mm
longueur totale:
53.5 mm
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
longueur de filetage:
9 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


