Thomas & Betts - Raccord MET. 1 1/4'NPT-TBXX 40MM - 5335

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord MET. 1 1/4'NPT-TBXX 40MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 40 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - NPT

  • taille du raccordement fileté - autre

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 67...67

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5414363075660

Réf. Sonepar

00161005335

Réf. Fournisseur

5335

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

40 mm

modèle:

droit

type de filetage:

NPT

taille du raccordement fileté:

autre

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

67...67

diamètre nominal en pouces:

1 1/4 pouce

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier

traitement de la surface:

autre

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

33.5 mm

longueur de filetage:

21 mm

longueur totale:

64 mm

hauteur totale:

58 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

Raccord MET. 1 1/4'NPT-TBXX 40MM

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.