Thomas & Betts - Raccord MET. 1/2'NPT - TBXX 20MM - 5332


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 20 mm
modèle - droit
type de filetage - NPT
taille du raccordement fileté - autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 67...67
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363075639
Réf. Sonepar
00161005332
Réf. Fournisseur
5332
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre nominal:
20 mm
modèle:
droit
type de filetage:
NPT
taille du raccordement fileté:
autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
67...67
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier
traitement de la surface:
autre
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
14.5 mm
longueur de filetage:
14 mm
longueur totale:
40 mm
hauteur totale:
35 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.