Thomas & Betts - Raccord MET. PG9 - TBXX 12MM - 7360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 10 mm
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - PG9
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 67...67
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363076032
Réf. Sonepar
00161007360
Réf. Fournisseur
7360
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
10 mm
modèle:
droit
type de filetage:
autre
taille du raccordement fileté:
PG9
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
67...67
diamètre nominal en pouces:
5/16 pouce
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier
traitement de la surface:
chromé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
10 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
26 mm
longueur de filetage:
12 mm
longueur totale:
36 mm
hauteur totale:
26 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


