Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thomas & Betts - Raccord pivotant droit -M-L. NICK - SP40/M40/M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord pivotant droit -M-L. NICK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 40 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M40 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963030277

Réf. Sonepar

00161004925

Réf. Fournisseur

SP40/M40/M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre nominal:

40 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M40 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

65...65

diamètre nominal en pouces:

1 1/4 pouce

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

33 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

40 mm

longueur de filetage:

16 mm

longueur totale:

54 mm

hauteur totale:

52 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

Raccord pivotant droit -M-L. NICK

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.