Thomas & Betts - Raccord pivotant droit - Pas NPT - Laiton nickelé - SP20/050/M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 20 mm
modèle - droit
type de filetage - NPT
taille du raccordement fileté - autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963013911
Réf. Sonepar
00161004934
Réf. Fournisseur
SP20/050/M
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
20 mm
modèle:
droit
type de filetage:
NPT
taille du raccordement fileté:
autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
65...65
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
14.3 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
20 mm
longueur de filetage:
15 mm
longueur totale:
34 mm
hauteur totale:
28.5 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


