Thomas & Betts - Raccord pivotant droit - Pas PG - Laiton nickelé - SP25/PG21/M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord pivotant droit - Pas PG - Laiton nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 25 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - autre

  • taille du raccordement fileté - PG21

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963064753

Réf. Sonepar

00161004931

Réf. Fournisseur

SP25/PG21/M

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

25 mm

modèle:

droit

type de filetage:

autre

taille du raccordement fileté:

PG21

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

65...65

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

17.6 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

25 mm

longueur de filetage:

12 mm

longueur totale:

40 mm

hauteur totale:

35 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

Raccord pivotant droit - Pas PG - Laiton nickelé

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.