Thomas & Betts - Raccord PLAST.ETANCHE DROIT 3/4 - LT75P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 25 mm
indice de protection (IP) - IP65
modèle - droit
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363100690
Réf. Sonepar
00161000172
Réf. Fournisseur
LT75P
Marque
Thomas & Betts
type de raccordement:
filetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
25 mm
indice de protection (IP):
IP65
modèle:
droit
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
filetage rotatif:
Non
taille du raccordement fileté:
autre
longueur de filetage:
14.78 mm
en une pièce:
Oui
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
autre
matériau du joint:
autre
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
18.8 mm
couleur:
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


