Thomas & Betts - Racd.Co.N.Tress.Fil.Ex.Fix-Lni - PK13/M16/A

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Racd.Co.N.Tress.Fil.Ex.Fix-Lni

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 13 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP67

  • taille du raccordement fileté - M16 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963054242

Réf. Sonepar

00161004706

Réf. Fournisseur

PK13/M16/A

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre nominal:

13 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP67

taille du raccordement fileté:

M16 x 1,5

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

autre

hauteur totale:

32 mm

longueur totale:

22 mm

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

type de filetage:

métrique

longueur de filetage:

12 mm

matériau:

autre

matériau du joint:

autre

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

Racd.Co.N.Tress.Fil.Ex.Fix-Lni

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.