Thomas & Betts - Racd.Cond.Tress.Fil.Ex.Fix-Lni - PBC34/M32/A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 34 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP67
taille du raccordement fileté - M32 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963031489
Réf. Sonepar
00161004714
Réf. Fournisseur
PBC34/M32/A
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
34 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP67
taille du raccordement fileté:
M32 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
autre
longueur totale:
62 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
longueur de filetage:
18 mm
matériau du joint:
sans joint
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


