Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thomas & Betts - Racd.Cond.Tress.Fil.Ex.Piv-Lni - PBC34/M32/B

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Racd.Cond.Tress.Fil.Ex.Piv-Lni

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 34 mm

  • modèle - droit

  • taille du raccordement fileté - M32 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 67...67

  • filetage rotatif - Oui

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963016097

Réf. Sonepar

00161004718

Réf. Fournisseur

PBC34/M32/B

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

34 mm

modèle:

droit

taille du raccordement fileté:

M32 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

67...67

filetage rotatif:

Oui

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

24 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

34 mm

longueur de filetage:

17 mm

longueur totale:

75 mm

hauteur totale:

55 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

Racd.Cond.Tress.Fil.Ex.Piv-Lni

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.