Thomas & Betts - Rail Nylon Cg M20 6-12Mm - RNCG-M202


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 6...12 mm
type de filetage - métrique
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAINES & RACCORDS KOPEX-EX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5415022396003
Réf. Sonepar
00161239600
Réf. Fournisseur
RNCG-M202
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
pour diamètre de câble jusqu'à:
6...12 mm
type de filetage:
métrique
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
10 mm
dimension du profil:
24 mm
dimension angulaire hexagonale:
27 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
raccord à écrou divisible:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS KOPEX-EX
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.