Thomas & Betts - S32 Steel Conduit X 100M - S32/100M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - S32 Steel Conduit X 100M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 32 mm

  • diamètre intérieur - 28.1 mm

  • diamètre nominal - 28.1 mm

  • diamètre nominal en pouces - 1 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963051951

Réf. Sonepar

00161305195

Réf. Fournisseur

S32/100M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

32 mm

diamètre intérieur:

28.1 mm

diamètre nominal:

28.1 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

S32 Steel Conduit X 100M

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.