Thomas & Betts - Sp20 Grey Conduit Metaplast - SP20/GR/50MNB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 21.5 mm
diamètre intérieur - 16.9 mm
diamètre nominal - 16.9 mm
diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963044847
Réf. Sonepar
00161304484
Réf. Fournisseur
SP20/GR/50MNB
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
21.5 mm
diamètre intérieur:
16.9 mm
diamètre nominal:
16.9 mm
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
couleur:
gris
Sp20 Grey Conduit Metaplast
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.