Thomas & Betts - Spl20 3M Cut Length - SPL20/3M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 21.1 mm
diamètre intérieur - 15.9 mm
diamètre nominal - 15.9 mm
diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963019937
Réf. Sonepar
00161301993
Réf. Fournisseur
SPL20/3M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
21.1 mm
diamètre intérieur:
15.9 mm
diamètre nominal:
15.9 mm
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
couleur:
noir
avec homologation selon UL:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


