Thomas & Betts - Spl20 6M Cut Length - SPL20/6M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Spl20 6M Cut Length

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 21.1 mm

  • diamètre intérieur - 15.9 mm

  • diamètre nominal - 15.9 mm

  • diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963020926

Réf. Sonepar

00161302092

Réf. Fournisseur

SPL20/6M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

21.1 mm

diamètre intérieur:

15.9 mm

diamètre nominal:

15.9 mm

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

couleur:

noir

avec homologation selon UL:

Oui

Spl20 6M Cut Length

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.