Thomas & Betts - Spl25/075/M - SPL25/075/M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25 mm
modèle - droit
type de filetage - NPT
taille du raccordement fileté - autre
diamètre nominal en pouces - 3/4 pouce
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963012891
Réf. Sonepar
00161005014
Réf. Fournisseur
SPL25/075/M
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
25 mm
modèle:
droit
type de filetage:
NPT
taille du raccordement fileté:
autre
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
17.6 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
25 mm
longueur de filetage:
16 mm
longueur totale:
41 mm
hauteur totale:
35 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


