Thomas & Betts - Splhc40 Conduit 40M Coil - SPLHC40/40M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 41.8 mm
diamètre intérieur - 35.4 mm
diamètre nominal - 35.4 mm
diamètre nominal en pouces - 1/4 pouce
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963800252
Réf. Sonepar
00161380025
Réf. Fournisseur
SPLHC40/40M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
41.8 mm
diamètre intérieur:
35.4 mm
diamètre nominal:
35.4 mm
diamètre nominal en pouces:
1/4 pouce
couleur:
noir
Splhc40 Conduit 40M Coil
Les Atouts de l'article:
Conduit flexible en acier, étanche aux liquides, recouvert de températures extrêmes, flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 40 mm, diamètre extérieur 41,8 mm, diamètre intérieur 35,4 mm, rayon de courbure statique 180 mm, longueur de bobine 40 mètres, couvercle en caoutchouc thermoplastique avec noyau en acier galvanisé, noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Conduit flexible en acier, étanche aux liquides, recouvert de températures extrêmes, flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 40 mm, diamètre extérieur 41,8 mm, diamètre intérieur 35,4 mm, rayon de courbure statique 180 mm, longueur de bobine 40 mètres, couvercle en caoutchouc thermoplastique avec noyau en acier galvanisé, noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


