Thomas & Betts - Ss16 Conduit 50M Reels - SS16/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Ss16 Conduit 50M Reels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 16 mm

  • diamètre intérieur - 13 mm

  • diamètre nominal - 13 mm

  • diamètre nominal en pouces - 3/8 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963801266

Réf. Sonepar

00161380126

Réf. Fournisseur

SS16/50M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

16 mm

diamètre intérieur:

13 mm

diamètre nominal:

13 mm

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

Ss16 Conduit 50M Reels

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.