Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thomas & Betts - SST6 1 in. 90 M32 - 9354SST6

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - SST6 1 in. 90 M32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • filetage rotatif - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Oui

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA - Oui

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Voir tous les produits de cette série

EAN

5415022503081

Réf. Sonepar

00161006959

Réf. Fournisseur

9354SST6

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

filetage rotatif:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Oui

SST6 1 in. 90 M32

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.