Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thomas & Betts - Swivel Male Brass Adaptor - SPB12/M16/B

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Swivel Male Brass Adaptor

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 12 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M16 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 54...54

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963005121

Réf. Sonepar

00161300512

Réf. Fournisseur

SPB12/M16/B

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

12 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M16 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

54...54

diamètre nominal en pouces:

5/16 pouce

filetage rotatif:

Oui

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

7.5 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

12 mm

longueur de filetage:

8 mm

longueur totale:

31.5 mm

hauteur totale:

17 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

Swivel Male Brass Adaptor

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.