Thomas & Betts - Swivel Male Brass Adaptorm12X1.5 - SPB10/M12/B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 10 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M12 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 54...54
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963787348
Réf. Sonepar
00161378734
Réf. Fournisseur
SPB10/M12/B
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
10 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M12 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
54...54
diamètre nominal en pouces:
1/4 pouce
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
4.1 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
10 mm
longueur de filetage:
8 mm
longueur totale:
29.2 mm
hauteur totale:
14 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


