Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thomas & Betts - TOUGH PA CLIP WITH LID 16MM BLACK V2 - ACB16V2/ST

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - TOUGH PA CLIP WITH LID 16MM BLACK V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5415022540666

Réf. Sonepar

00161254066

Réf. Fournisseur

ACB16V2/ST

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

TOUGH PA CLIP WITH LID 16MM BLACK V2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.