Thomas & Betts - UL FLEXIBLE CONDUIT 20MM - FUB0430

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - UL FLEXIBLE CONDUIT 20MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 21.1 mm

  • diamètre intérieur - 15.9 mm

  • matériau - acier

  • rayon de courbure, statique - 30 mm

  • diamètre nominal - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5011949203518

Réf. Sonepar

00161920351

Réf. Fournisseur

FUB0430

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

21.1 mm

diamètre intérieur:

15.9 mm

matériau:

acier

rayon de courbure, statique:

30 mm

diamètre nominal:

20 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

couleur:

noir

tenue à la flexion:

flexible

UL FLEXIBLE CONDUIT 20MM

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS KOPEX

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.