Thorn - 2 él. de fixation, rail triphasé/L3+DALI - 3PH/L3+DALI MONT-ZUBEH SCHIENE 2STCK - S0581030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 23 mm
longueur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024318011219
Réf. Sonepar
00019801121
Réf. Fournisseur
S0581030
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
23 mm
longueur:
30 mm
hauteur:
18 mm
ZUMTOBEL - RAILS - 2 él. de fixation, rail triphasé/L3+DALI
Les Atouts de l'article:
2 él. de fixation, rail triphasé/L3+DALI, Tôle d'acier ; par compenser les inégalités du plafond ou de la paroi en cas de montage à même le plafond ou la paroi ; en tôle d'acier zinguée ; dimensions : 30x23x18 mm ;Indication pour la quantité nécessaire pour rail de 1 m/ 2 m : 2 pièces, pour rail de 3 m : 3 pièces, pour rail de 4 m : 4 pièces;
Les Atouts de l'article:
2 él. de fixation, rail triphasé/L3+DALI, Tôle d'acier ; par compenser les inégalités du plafond ou de la paroi en cas de montage à même le plafond ou la paroi ; en tôle d'acier zinguée ; dimensions : 30x23x18 mm ;Indication pour la quantité nécessaire pour rail de 1 m/ 2 m : 2 pièces, pour rail de 3 m : 3 pièces, pour rail de 4 m : 4 pièces;
NoticePDF